Douille 1/4 pouces hexagonal, avec aimant
Embout 6 pans creux magnétique 1/4
LAME DE CLÉ À DOUILLE, MAGN., 5, 5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage sur machine 1/4 pouce, E, 6.3
- Longueur 51 mm
- Matériau : Acier chrome vanadium
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 5,5mm |
Empreinte | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L) | 51 mm |
Profondeur de clé à douille jusqu'à l'aimant (l) | 2,1 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D) | 11 mm |