Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/4 pouces hexagonal, avec aimant

Embout 6 pans creux magnétique 1/4
LAME DE CLÉ À DOUILLE, MAGN., 7MM

Art. N° 0614176714
EAN 4011231509732

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Montage sur machine 1/4 pouce, E, 6.3

  • Longueur 51 mm

  • Matériau : Acier chrome vanadium
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

7mm

Empreinte

E 6,3 (1/4 pouce)

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L)

51 mm

Profondeur de clé à douille jusqu'à l'aimant (l)

2,8 mm

Diamètre externe de clé à douille (D)

11,8 mm