Douille 1/4 pouce, tête TX
Douille 1/4 pouce TX externe
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E 4
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : chromée
- Empreinte : Douille carrée 1/4", rainure à loquet à bille
- Astuce : Pour vis à tête TX
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Pour TX extérieur |
Empreinte | E4 |
Longueur (L1) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 5,4 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 12 mm |
Finition | Chromé |