Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/4 pouce, tête TX

Douille 1/4 pouce TX externe
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E 6
ZEBRA

Art. N° 071511206
EAN 4011231726191

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour vis à tête TX
  • Surface : chromée

  • Empreinte : Douille carrée 1/4", rainure à loquet à bille

  • Astuce : Pour vis à tête TX
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

Pour TX extérieur

Empreinte

E6

Longueur (L1)

22 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

7,7 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

12 mm

Finition

Chromé