Douille 1/4 pouce
Douille 1/4 6 pans mâle Zebra
DOUILLE-1/4" - 6 PANS MALE 4MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée, polie/mate
- Entraînement : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille
- Embout : Pour douille 6 pans, DIN 7422
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans intérieurs |
Empreinte | 4 mm |
Longueur (L1) | 32 mm |
Longueur de lame (L2) | 12 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |