Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/4 pouce, métrique courte

Douille 1/4 pouce métrique hexagonale courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE8
ZEBRA

Art. N° 0713111108
EAN 4024835397827

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Surface : Chromée, polie

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Surplat

8mm

Longueur (L1)

22 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

11,9 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

11,9 mm

Design

Court

Profondeur de clé à douille (t)

7 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé