Douille 3/8" TX femelle
Douille 3/8 pouce TX
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8'', TX45
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée
- Entraînement : Carré 3/8", emplacement pour bille de retenue
- Pointe : TX
- Conception : Courte
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | TX45 |
Type d'empreinte | TX |
Design | Court |
Longueur (L1) | 50,5 mm |
Longueur de lame (L2) | 20,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 19 mm |
Diamètre nominal max. de vis TX externe | 7,77 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |