Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 3/8 pouce TX Plus

Douille TX plus 3/8 pouce

Art. N° 0715122310
EAN 4056807702094

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 3/8 pouce TX Plus

Art. N° 0715122310

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

Torx Plus

Longueur (L1)

37 mm

Couple de serrage max.

0 Nm

Longueur de lame (L2)

mm

Longueur de la pointe (L3)

mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22 mm

Diamètre nominal max. de vis Torx externe

mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Phosphaté au zinc

Profondeur de clé à douille (t)

8,84 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

13,2 mm

Empreinte

E10

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques