Douille 6 pans , 5/16 pouce
Embout 6 pans creux magnétique 5/16
LAME DE CLÉ À DOUILLE, MAGN., 15MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rallonge taraudée 5/16 pouces, C 8.0
- Matériau : Acier chrome vanadium
Fiches de données de sécurité(X)
Par ex. : ASSY Combi II
Surplat | 15mm |
Empreinte | C 8,0 (5/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L) | 50 mm |
Profondeur de clé à douille jusqu'à l'aimant (l) | 9 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D) | 23 mm |