Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 6 pans , 5/16 pouce

Embout 6 pans creux magnétique 5/16
LAME DE CLÉ À DOUILLE, MAGN., 17MM

Art. N° 0614176833
EAN 4038898427940

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Hexagonal avec aimant
  • Rallonge taraudée 5/16 pouces, C 8.0

  • Matériau : Acier chrome vanadium
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Par ex. : ASSY Combi II

Surplat

17mm

Empreinte

C 8,0 (5/4 pouce)

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L)

50 mm

Profondeur de clé à douille jusqu'à l'aimant (l)

10 mm

Diamètre externe de clé à douille (D)

25 mm