Douille POWERDRIV® 1/2 pouce métrique, double hexagonale, longue
Douille 1/2 pouce POWERDRIV métrique double hex.
DOUILLE 12 PANS 1/2 LONGUE POWERD 15MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : chromée, polie/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Powerdriv®
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 15mm |
Longueur (L1) | 77 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 21,6 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 21,6 mm |
Finition | Chromé |