Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille POWERDRIV® 1/2 pouce métrique, double hexagonale, longue

Douille 1/2 pouce POWERDRIV métrique double hex.
DOUILLE 12 PANS 1/2 LONGUE POWERD 16MM
ZEBRA

Art. N° 0712132116
EAN 4024835712903

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Surface : chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Powerdriv®
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Surplat

16mm

Longueur (L1)

77 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,6 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

22,6 mm

Finition

Chromé