Douille VDE 3/8 pouce Hexagonal
Douille VDE 3/8 pouce hexagonale
DOUILLE 3/8 6P VDE 10 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Surplat | 10mm |
Longueur (L1) | 44,5 mm |
Profondeur du manchon (L2) | 17 mm |
Profondeur de clé à douille (L3) | 6 mm |
Diamètre externe de clé à douille | 21,9 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 17,1 mm |