Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout pour douille à chocs 1/2 pouce

Douille à chocs 1/2 pouce, mét, hex, courte
DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -13MM

Art. N° 071413 05
EAN 4011231710374

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Hexagonale, métrique, courte
  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard

  • Norme : quatre pans mâle selon DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Surplat

13mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L1)

38 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

21 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

25 mm

Profondeur de clé à douille (t)

6 mm

Matière

Acier

Finition

Bruni