Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille à chocs 1/2 pouce Pour vis à tête TX, longues

Douille à chocs 1/2 pouce, interne TX longue
DOUILLE A CHOC 1/2'' MALE TX70 L78MM

Art. N° 0715136170
EAN 4058794465327

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Pour toutes les clés à chocs électriques ou à air comprimé

  • Standard : Carrée conforme à DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Empreinte

TX70

Type d'empreinte

TX

Longueur (L1)

78 mm

Longueur de lame (L2)

11,2 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

25 mm

Matière

Acier

Finition

Bruni