Douille à chocs 1/2 pouce
Douille chocs 1/2 pouce interne TX
DOUILLE-A-CHOC-1/2-TX50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation avec des clés à chocs à batteries ou pneumatiques
- Norme : DIN 3121/ISO 1174
- Conception : forgé, bruni
- Entraînement : Carré 1/2 pouce
- Pointe : Douille TX
- Géométrie : court
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | TX50 |
Type d'empreinte | TX |
Longueur (L1) | 43 mm |
Longueur de lame (L2) | 20,3 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 25 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |