Douille à chocs 1 pouce
Douille à chocs 1 pouce métrique 6 pans longue
DOUILLE A CHOC POUR DEMULTIPLICATEUR T27
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour toutes les clés à chocs électriques ou à air comprimé
- Standard : Carrée conforme à DIN 3121
- Conception : forgée, brunie
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1pouce |
Surplat | 27mm |
Longueur (L1) | 75 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 41 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 50 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 26 mm |