Douille à chocs 3/4 pouces Mercedes-Benz Atego
Douille à chocs 3/4" pour Mercedes Atego
DOUILLE A CHOC 12P 3/4 32MM-L-53MM
Art. N°
1952001211
EAN 4250158120532
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Particulièrement adapté pour les jambes de force, les écrous, etc. de Mercedes-Benz Atego.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | 32 mm |
Type d'empreinte | Douze pans |
Longueur | 53 mm |
Poids du produit (par pièce) | 400 g |