Douille à chocs 3/4 pouce
Douille à chocs 3/4pouce métrique hex courte
DOUILLE A CHOC 6P 3/4 POUCE- 22MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation avec des clés à chocs à batterie ou pneumatiques
- Norme : DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
- Conception : forgé, bruni
- Entraînement : Carré 3/4"
- Pointe : 6 pans, métrique
- Géométrie : court
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/4 pouce |
Surplat | 22mm |
Longueur (L1) | 51 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 36 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 44 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 15 mm |