Douille à créneaux 3/4 pouces
Corps de douille à ergots 3/4" pour essieu
CORPS DE DOUILLE ERGOT SS TUBE GUID.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
- 1952001130 : Essieu arrière de moyeu planétaire MB (essieu européen) 10 t + 13 t. HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - Essieux arrière de moyeu planétaire MB : 7 t AL7/1
- 1952001142 : MAN et MB 10 et essieu hypoïde et arrière 13 t AP N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. Essieu arrière de moyeu planétaire MAN de série F H7, HD7, essieu hypoïde et arrière de série F HY-1175, HDY-1175
- 1952001146 : MAN, essieu arrière MB Atego, HL2, 814 Vitaro
- 1952001149 : Essieu arrière MB Actros, HL 8 (essieu hypoïde)
Empreinte | 3/4 pouce |
Largeur de goupille | 10 mm |
Diamètre intérieur | 87 mm |
Longueur | 65 mm |
Convient pour le type de véhicule | MAN, Mercedes-Benz, Iveco |
Poids du produit (par pièce) | 1000 g |