Douille à créneaux 3/4 pouces
Corps de douille à ergots 3/4" pour essieu
DOUILLE 6 ERGOTS DIAM 117MM SS TUBE
Art. N°
1952001149
EAN 4250158111158
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour les opérations de démontage et de montage sur l'essieu arrière.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- 1952001130 : Essieu arrière de moyeu planétaire MB (essieu européen) 10 t + 13 t. HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - Essieux arrière de moyeu planétaire MB : 7 t AL7/1
- 1952001142 : MAN et MB 10 et essieu hypoïde et arrière 13 t AP N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. Essieu arrière de moyeu planétaire MAN de série F H7, HD7, essieu hypoïde et arrière de série F HY-1175, HDY-1175
- 1952001146 : MAN, essieu arrière MB Atego, HL2, 814 Vitaro
- 1952001149 : Essieu arrière MB Actros, HL 8 (essieu hypoïde)
Empreinte | 3/4 pouce |
Largeur de goupille | 9,8 mm |
Diamètre intérieur | 117 mm |
Convient pour constructeur du véhicule | Mercedes-Benz |
Poids du produit (par pièce) | 5000 g |