Douille à créneaux
Douille à ergots pour essieux avant/arrière 3/4"
DOUILLE 3/4 6 ERGOTS 92,5/100,5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
1952 001 111
MB Classe M - essieu avant et arrière
1952 001 112
MB Actros, Atego (série lourde), LN2, essieu arrière SK 740,0/9 - 744.8 - 745.7 - 747.7 - 748.2 HD 7/ 19 DG 13, HD4/16-1
Empreinte | 3/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Diamètre min. | 92,5 mm |
Diamètre max. | 100,5 mm |
Diamètre min./max. | 92,5-100,5 mm |
Largeur de goupille | 8 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1400 g |