Manchon à sertir
Manchon à sertir, cuivre, nickelé
MANCHON D- 3 MM,CUIVRE NICKELÉ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la réalisation de raccords d'extrémité de câble non amovibles
- Le processus est effectué avec les mors de sertissage appropriés et des pinces à sertir B12
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Cuivre |
Finition | Nickelé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour un diamètre de fil | 3 mm |
Longueur (l1) | 11 mm |
Longueur intérieure (l2) | 6,6 mm |
Largeur intérieure (b1) | 3,3 mm |
Épaisseur (s1) | 1,25 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,520 g |
Autre norme | WN 0880-998 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!