Douille taraudée W-VD-IG/S
Douille taraudée W-VD-IG/S en acier zingué
DOUILLE TAR. AC ZI POUR AMP. M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation par scellement entre le mortier, la douille taraudée et le support d'ancrage
Douille taraudée en acier zingué en tailles M8, M10, M12 et M16 (filetage femelle)
Nettoyage des trous de perçage : 3 x soufflage
Instructions de montage : Insérer la douille taraudée à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.
Fiches de données de sécurité(X)
W-VD-IG/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Diamètre intérieur | Taraud M10 |
Longueur du taraudage | 30 mm |
Diamètre (d) | 14 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 90 mm |
Longueur (l) (l) | 90 mm |
Diamètre de perçage pour ampoulle chimique (d0) | 16 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 90 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Acier |