Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douilles métriques Time-Sert

Douille métrique Time-Sert
DOUILLE FILETEE - 10X150X20,0
TIME-SERT

Art. N° 0663101520

-,--

Douilles métriques Time-Sert

Art. N° 0663101520

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour réparer les filetages défectueux.

Travail sûr, y compris sur les parois fragilisées


Parois très minces grâce aux filets entraînés de façon synchronisée



Peut être utilisé dans des matériaux à paroi mince


Des réparations fiables même là où ne reste que quelques pas de filetage disponibles.



Entièrement étanche


La pression appliquée sur la pièce usinée rend le filetage hermétique à la pression de l'eau, de l'huile, d'autres liquides et des gaz comprimés.



Autofreinant


Façonnage automatique lors du vissage des filets qui ne sont pas encore complètement formés. L'écrou est garanti sans distorsion, même sans collage.



Positionnement précis de la pièce


Les écrous comportent une collerette : aucune fixation supplémentaire n'est donc nécessaire dans la pièce usinée

Indication

Force de rupture


La force de rupture peut varier en fonction de l'application (rebords, etc.) et du matériau. En conséquence, aucune information générale ne peut être fournie à ce sujet. Des essais en laboratoire effectués chez Würth ont montré que les réparations de filetage Time-Sert équivalent aux filetages d'origine dans la plupart des cas.



Ecrous en acier


Matériau : 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Revêtement : zingué, passivé.

Type de filetage x diamètre nominal x pas (My)

M10 x 1.5

Longueur (L)

20 mm

Version

Filetage normal métrique