Entretoise Dridus
Entretoise Dridus
DRIDUS 20 CM INT. 22 MM
Art. N°
0519205020
EAN 4062856123667
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permettent de passer la tige de coffrage et de maintenir l'espacement du coffrage
- Tubes espaceurs laissés dans le voile (non récupérables)
- Diamètre intérieur 22 mm
- Pour tiges de coffrage 15-17 mm
- PVC robuste, résistant à la pression des coffrages
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Gros oeuvre et BTP
Épaisseur | 3 mm |
Longueur | 20 cm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Poids du produit (par pièce) | 0,049 kg |