Durcisseur HS bicomposant pour peinture de finition
Durcisseur pour peinture de finition 2C HS
DURCISSEUR PR FIN. ACRYLIQUE 1L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient pour la peinture partielle et complète
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation avec la peinture acrylique HS bicomposant, la laque transparente bicomposant et la laque épaisse bicomposant.
Contenu | 1 L |
Base chimique | Polyisocyanate |
Densité | 1,031 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Concentration de COV (CH) | 477 g/l |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Poids du produit (par pièce) | 1171 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!