Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Durcisseur époxy bicomposant

Durcisseur pour primaire époxy bi-composant
DURCISSEUR PR EPOXY BI COMPO 1KG

Art. N° 5866402101
EAN 4045989790890
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour primaire époxy bicomposant

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

1064 ml

Poids net

1 kg

Densité

0,94 g/cm³

Point d'éclair min.

27 °C

Concentration de COV (CH)

376,1 g/l

Durée de stockage après production

12 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 4
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.