Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Durcisseur pour colle D3

Durcisseur pour colle à bois D3
DURCISSEUR POUR COLLE D3 500G

Art. N° 0892420100

-,--

Durcisseur pour colle D3

Art. N° 0892420100

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Donne à la colle D3 les propriétés d'une colle D4 selon norme DIN EN 204 pour usage extérieur


Idéal pour les utilisations occasionnelles de colle D4


  • évite le stockage de 2 types de colles
IndicationDurée de vie du mélange : 24h
Au-delà de ce temps, la colle redevient une colle D3

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Mode d'emploiMélanger env 5% de durcisseur à la colle D3

Base chimique

Isocyanate

Densité

1,14 g/cm³

Viscosité

1400 mPas

Conditions de viscosité

à 25°C

Couleur

Incolore

Type de contenant

Flacon

Contenu

0.44 L

Point d'éclair mini

163 °C

Durée de stockage après production

12 Mois

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques