ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION"
Ecrou hexagonal à embase acier zingué pas Dywidag
ECR PRECIFORCE EVO PAS DYWIDAG AV PLATIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrage maîtrisé
La Préci'Force permet un serrage optimal et constant, évitant la déformation des structures (voiles ou murs).
Desserrage facilité
Réduit de 80% des efforts au desserrage grâce à sa butée à rouleaux : prévention des TMS et de la pénibilité au travail
Contrôle visuel du serrage grâce à la platine et au marqueur de rotation
Lorsque la platine entre en contact avec le panneau, il ne reste qu'1 ou 2 tours de clé à faire pour finaliser le serrage.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur min. | 77,5 mm |
Longueur max. | 78,5 mm |
Hauteur | 77,5 mm |
Longueur de plaque de fixation | 160 mm |
Diamètre | 64 mm |
Diamètre du trou | 24 mm |
Matière | Acier non allié, C45 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 1380 g |