Echelle à corde en aluminium 2 pièces avec rouleaux
Echelle alu actionnée corde 2 pcs avec traverse
ECHELLE 2 PLANS A CORDE TRAV.2X18ECHELO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La corde située à l'extérieur des barreaux offre davantage de sécurité, grâce à l'absence de corde interférant au niveau des barreaux.
- Facilité de déploiement et de rétraction
- Les raccords de guidage robustes avec paliers lisses en plastique résistant à l'abrasion offrent un support sûr et résistant à la torsion aux pièces de l'échelle.
- Le mécanisme de roulement évite d'endommager les murs, car les roues sont équipées de bandes lisses et d'un revêtement en caoutchouc.
- Rigidité élevée face à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Barreaux et longeron en aluminium extrudé pour une très bonne résistance à la flexion
- Barreaux rainurés garantissant un appui sûr
- Stabilité et résistance à l'inclinaison accrues grâce à la traverse
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Nombre d'échelons | 2 x 18 |
Longueur min./max. | 5,26-9,49 m |
Largeur | 0,43 m |
Longueur de traverse | 1,20 m |
Dimensions de traverse | 64 x 25 mm |
Dimensions du rail | 102 mm x 25 mm |
Distance barreaux | 283 mm |
Dimension des barreaux | 28 x 28 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Non |
Hauteur max. d'arrimage (à 70° d'inclinaison) | 8,96 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur debout max. | 7,46 m |
Hauteur de travail max. | 8,96 m |
Hauteur de portée max. | 9,46 m |
Poids | 28,6 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!