Echelle simple à barreaux en aluminium Légère et robuste
Echelle simple en aluminium
ECHELLE SIMPLE ALU 10 ECHELONS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rigidité élevée face à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Barreaux et longeron en aluminium extrudé pour une très bonne résistance à la flexion
- Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposants
- Barreaux rainurés garantissant un appui sûr
- L'échelle peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés (longueur d'échelle < 3 m).
- Stabilité et résistance à l'inclinaison accrues grâce à la traverse (longueur d'échelle ≥ 3 m)
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre d'échelons | 1 x 10 |
Longueur | 2,97 m |
Largeur | 0,35 m |
Dimensions du rail | 58 mm x 25 mm |
Distance barreaux | 283 mm |
Dimension des barreaux | 28 x 28 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Non |
Hauteur d'amarrage (d'inclinaison de 70°) | 2,80 m |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur du support | 1,71 m |
Hauteur de travail | 3,21 m |
Portée | 3,71 m |
Poids | 4,5 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!