Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Echelle simple à barreaux en aluminium Légère et robuste

Echelle simple en aluminium
ECHELLE SIMPLE ALU 8 ECHELONS

Art. N° 0962930108
EAN 4058794064667
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Rigidité élevée face à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux

  • Barreaux et longeron en aluminium extrudé pour une très bonne résistance à la flexion

  • Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposants

  • Barreaux rainurés garantissant un appui sûr

  • L'échelle peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés (longueur d'échelle < 3 m).

  • Stabilité et résistance à l'inclinaison accrues grâce à la traverse (longueur d'échelle ≥ 3 m)
Indication

La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.

Les échelles simples, à partir d'une longueur de 3 m, doivent être équipées de série d'un stabilisateur (traverse) à l'extrémité inférieure de l'échelle ! Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Nombre d'échelons

1 x 8

Longueur

2,41 m

Largeur

0,35 m

Dimensions du rail

58 mm x 25 mm

Distance barreaux

283 mm

Dimension des barreaux

28 x 28 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Non

Hauteur d'amarrage (d'inclinaison de 70°)

2,28 m

Capacité de charge

150 kg

Hauteur du support

1,21 m

Hauteur de travail

2,71 m

Portée

3,21 m

Poids

3,6 kg

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crochet pour seau

WE CROCHET A SEAUX

Universel pour toutes les échelles à barreaux
x 1 pcs
Rallonge de pied universelle

WE RALLONGE UNIVERSELLE DECHELLES

Universel pour échelles standard et à coulisse