Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Echelle télescopique en aluminium Standard

Echelle télescopique en aluminium, Standard
ECHELLE MODUL. PRO V2 4 X 6 ECHELONS

Art. N° 0962931456

-,--

Echelle télescopique en aluminium Standard

Art. N° 0962931456

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau

Gain de place dans les véhicules et lors du stockage


  • Escamotable et repliable


Facile à utiliser, durable et sécurisée


  • Réglage de la hauteur simple et sécurisé grâce aux poignées de grille

  • Mécanisme de verrouillage solide avec noyau en acier pour le réglage de la hauteur

  • Echelle réglable par incréments de 250 mm


Très bonne résistance à la flexion


  • Les barreaux de l'échelle intérieure sont composés de sections laminées

  • Montants en aluminium extrudé


Haute résistance à la torsion


  • Quadruple bridage/pressage des jonctions entre les montants et les barreaux


Appui sûr


  • Pieds de l'échelle antidérapants

  • Pieds et marches de l'échelle antidérapants


Sécurité des marches


  • Barreaux rainurés
Indication

La largeur de cette échelle télescopique ne correspond pas à la nouvelle version de la norme DIN EN 131. La décision finale concernant la largeur requise est toujours en attente et est attendue à la fin de l'année 2018. Les joints doivent être propres et lubrifiés régulièrement !

Domaine d'application

Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau.

Matière

Aluminium

Finition

Naturel

Nombre de barreaux

4 x 6

Distance barreaux

280 mm

Capacité de charge

150 kg

Longueur min./max. comme échelle standard

3.46-6.26 m

Largeur échelle standard

700 mm

Hauteur debout max. escabeau

5,20 m

Hauteur de portée max. échelle standard

7,20 m

Largeur (bas/haut) escabeau

700/355 mm

Hauteur debout max. escabeau

2,35 m

Hauteur de travail max. escabeau

3,85 m

Hauteur de portée max. escabeau

4,35 m

Longueur min./max. de pas escabeau

1.20-2.01 m

Hauteur min./max. escabeau

1.70-3.03 m

Hauteur de support min./max. des tréteaux de montage

0-0 mm

Dimension de transport

1.80 x 0.7 x 0.2 m

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques