Eclisses
Eclisses pour fourrures de plafond
ECLISSE F47
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ergot de butée pour un centrage parfait de l’éclisse entre les fourrures
Code couleur pour les compatibilités fourrures
- Type F45 : type Placoplâtre ou autres profilés de 45mm
- Type F47 : type Lafarge, Knauf ou autes profilés de 47mm
Fiches de données de sécurité(X)
Plaquistes, plafonds non démontables
Moyen préconisé par le DTU 25.41 pour abouter deux fourrures de plafond (1)
Longueur | 88 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 28 g |
Finition | Zingué |