Ecran de sous toiture Perspire HPV TR1
Ecran de sous-toiture Perspire HPV TR1
ECRAN S/TOITURE PERSPIRE HPV TR1 DBA



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d’éventuelles défaillances d’un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d’eau
- Moins de déperdition thermique
- Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent
- Etanche (permet de mettre une toiture hors d’eau temporairement – 8 jours maximum)
- Haute perméabilité à la vapeur d’eau (évite donc toute condensation)
- Manipulation facilitée due à un faible poids
- Résistance à la déchirure élevée
- Pas de réflexion des UV (n’éblouit pas)
- Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés
- Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées
- Largeur d’une bande : 50 mm
- Améliore l’étanchéité à l’air et à l’eau de la membrane
- Gain de temps lors de la pose
EN 13859-1 et EN 13859-2
DTU 31.2 Travaux de bâtiment – Construction de maison et bâtiment à ossature bois.
DTU 41.2 Travaux de bâtiment – Revêtement extérieur en bois.
Marquage CE
Certification QB N°16-008 du CSTB
Fiches de données de sécurité(X)
Le recouvrement des lés doit être égal à 20 cm pour les faibles pentes (< 30%)
Poids du revêtement par m² | 120 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Zone | 75 m² |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 à 80 °C |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 120 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 135 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 245 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 140 N |
Classe du matériau de construction | E, d2 |