Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2

Ecran de sous-toiture Perspire HPV TR2
ECRAN S/TOITURE PERSPIRE HPV TR2

Art. N° 0681001098
EAN 4053479227863

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ecran sous toiture (utilisation en tant que pare pluie pour façade possible) Hautement Perméable à la Vapeur (HPV) pour pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l’isolant
  • Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d’éventuelles défaillances d’un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d’eau

  • Moins de déperdition thermique

  • Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent

  • Etanche (permet de mettre une toiture hors d’eau temporairement – 8 jours maximum)

  • Haute perméabilité à la vapeur d’eau (évite donc toute condensation)

  • Manipulation facilitée due à un faible poids

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Pas de réflexion des UV (n’éblouit pas)

  • Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés

  • Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées

  • Largeur d’une bande : 50 mm

  • Améliore l’étanchéité à l’air et à l’eau de la membrane

  • Gain de temps lors de la pose

EN 13859-1 et EN 13859-2


DTU 31.2 Travaux de bâtiment – Construction de maison et bâtiment à ossature bois


DTU 41.2 Travaux de bâtiment – Revêtement extérieur en bois


Marquage CE


Certification QB N°14-121 du CSTB

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Le recouvrement des lés doit être égal à 20 cm pour les faibles pentes (< 30%)

Poids du revêtement par m²

160 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1,5 m

Zone

75 m²

Matière

Polypropylène - PP

Résistance thermique min./max.

-40 à 80 °C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

190 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

225 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

350 N

Force de traction transversale à 50 mm

210 N

Résistance aux UV

3mois

Classe du matériau de construction

E, d2

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Agrafes pour pince-agrafeuse et marteau-agrafeur

AGRAFE-6MM-F-714-811/834

Pour une utilisation universelle avec toutes les agrafeuses adaptées
x 5000 pcs
Cloueur ST 11 ergonomique

MARTEAU AGRAFEUR ST11

Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes d'une longueur de 10 mm maximum.
x 1 pcs
Bande ISOBAN

BANDE ISOBAN - 48 MM

Bande résiliente monoadhésive
x 1 pcs
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE

COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®

EURADOP DUBBELZ. KLEEFBAND 19MMX50M

Ruban adhésif double face pour collage permanent à l'intérieur et à l'extérieur
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® PLUS

RUBAN-(EURASOL-PLUS)-60MM

EURASOL
Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et le collage des arêtes
x 4 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban adhésif détanchéité EURASOL Ultra

EURASOL-ULTRA - 60MMX25M

Adhésif universel, extrêmement adhérent. Pour l’étanchéité à l’air et au vent des membranes en intérieur et en extérieur
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® Quick

ADHSEALTPE-1SD-EURASOL-QUICK-L40M-60MM

EURASOL
Ruban adhésif très résistant sans papier de décollage pour une application rapide, pour une adhérence étanche à l'air et au vent à l'intérieur et à l'extérieur
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL®

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

EURASOL
Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif, pour collage étanche à l'air et coupe-vent des membranes de sous-toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur, ainsi que pour le collage de joints étanche pour panneaux OSB.
x 4 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques