Ecran pare-pluie Wütop® Trio R2 - 3 m
Ecran de pare-pluie Wütop Trio R2 - 3 m
WUTOP TRIO R2 - 3 M
WUETOP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protège l’isolant des parois extérieures, d’éventuelles pénétrations d’eau ou de neige
- Très haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV)
- Renforce l'étanchéité à l'eau et l'air de la construction
- Protège provisoirement les parois en attente de la pose du revêtement extérieur (3 mois maxi)
- Produit non tissé : pas de claquement contre les parois lors de rafales de vent
- Revêtement extérieur gris : n'éblouit pas
- Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés
- Utilisation en écran de sous toiture
- Entraxe entre chevrons de 60 cm (TR2)
- Pose sur support continu
- Pose sur support discontinu
- Pose en contact direct avec l'isolant (HPV)
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du revêtement par m² | 150 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 3 m |
Zone | 150 m² |
Nombre de roues par palette | 30 PCS |
Résistance thermique min./max. | -40 à 80 °C |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 180 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 180 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 290 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 220 N |
Résistance aux UV | 3mois, avec exposition aux intempéries extérieures |
Classe du matériau de construction | B2 |