Ecrou à embase crantée Acier de résistance 8, zingué (A2K)
Ecrou à embase crantée acier zingué DIN 6923
ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ13-(A2K)-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines ressemblances (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (h1) | 8 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 17,9 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW13 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Embase crantée |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |
Pas | 1,250 mm |