Ecrou à griffes
Ecrou à griffes en acier zingué
DOUILLE-FILETE-A-POINTES-(A2K)-H8X15-M4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assemblages sans saillies (p. ex. fabrication de meubles)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le bois et les matériaux en bois.
Percer un trou et introduire l'écrou dans le trou de vis jusqu'à ce qu'il soit fermement en place et à raz du bois.
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M4 |
Hauteur (h1) | 8 mm |
Hauteur de la pointe d'embout (a1) | 5 mm |
Largeur (b1) | 15 mm |
Diamètre de perçage | 5,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |