Systemfix à ailettes VARIFIX profil 41
VARIFIX SYSTEMFIX A AILETTE 41 M12
VARIFIX
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage rapide par rapport au système à écrou coulissant/écrou coulissant combiné
- Inutile de maintenir l'écrou à oreilles Varifix en place
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour la fixation des composants de raccord tels que les supports triangulaires, les supports de châssis, les supports de raccord à 90°, les supports de raccord à 45°, les connecteurs plats en L, les connecteurs plats en T et les connecteurs pour support
![]() | |
Largeur (B) | 36 mm |
Épaisseur (t2) | 9 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (G) | M12 |
Convient pour rail de montage | 41x124mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids | 35 g |
Classe de résistance | 5.6 |
Matière de la pièce de liaison | Polypropylène |
Type de filetage (160) | Filetage métrique |