Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou à oreilles, forme aile à rebord (forme américaine)

Selon DIN 314 acier zingué
ECR-OREILLE-AEDIN315-ES-(A2K)-M3

Art. N° 03423

-,--

Ecrou à oreilles, forme aile à rebord (forme américaine)

Art. N° 03423

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Acier zingué (A2K)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M3

Hauteur des ailettes (h1)

9 mm

Largeur des ailettes (e1)

17 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Forme

Forme américaine

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre extérieur (d1)

7 mm

Épaisseur des aillettes (g)

2 mm