Ecrou à oreilles, forme d'aile à rebord (forme américaine)
Ecrou à oreilles DIN 314 acier zingué
ECR-OREILLE-AEDIN314-ES-(A2K)-M4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | Forme américaine |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M4 |
Hauteur des ailettes (h1) | 10 mm |
Largeur des ailettes (e1) | 21 mm |
Épaisseur des aillettes | 2 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |