Ecrou à oreilles, forme aile ronde (forme allemande)
Ecrou à oreilles forme aile ronde DIN 315
ECR-OREILLE-DIN315-TG-(A2K)-M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Hauteur des ailettes (h1) | 16 mm |
Largeur des ailettes (e1) | 33 mm |
Forme | Forme allemande |
Matière | Fonte malléable |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |