Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou à oreilles, forme d'aile à rebord (forme américaine) Acier inoxydable A2 brut

Écrou à oreilles DIN 314 inox A2 simple
ECR-OREILLE-AEDIN314-A2-US-M5

Art. N° 034405
EAN 4011231343060
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
Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme

Forme américaine

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M5

Hauteur des ailettes (h1)

10 mm

Largeur des ailettes (e1)

22 mm

Épaisseur des aillettes

2 mm