Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou à tôle, type 1

Ecrou à tôle, type 1
ECROU CARR.OPEL D6,30

Art. N° 0501103020
EAN 4024835829953

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus

  • Montage et démontage faciles

  • Compensation de tolérance et montage aveugle possibles
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A glisser sur les bords (de tôle)

Forme

A

Convient pour vis

Diamètre 6,3mm

Épaisseur à fixer min./max.

3-4 mm

Longueur (L)

23,7 mm

Largeur (B)

16 mm

Distance entre le centre du trou et le bord (C)

12 mm

Épaisseur du matériau (S)

0,7 mm

Matière

Acier ressort CK 67

Finition

Delta Tone + finition Delta Seal, argenté

Numéro de pièce de rechange d'origine

1406970

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

90158565