Ecrou à tôle, type 1
Ecrou à tôle, type 1
ÉCROU-RAPIDE-4,8MM-FORD-DTB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Montage et démontage faciles
- Compensation de tolérance et montage aveugle possibles
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle)
Forme | A |
Convient pour vis | Diamètre 4,8mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,5-3,7 mm |
Longueur (L) | 19 mm |
Largeur (B) | 12,5 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (C) | 8,5 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,6 mm |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Finition | Delta Tone + finition Delta Seal, argenté |