Ecrou à tôle, type 1
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS DE CAR.3,9 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Montage et démontage faciles
- Compensation de tolérance et montage aveugle possibles
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle)
Forme | A |
Convient pour vis | Diamètre 3,9mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1-3 mm |
Longueur (L) | 16 mm |
Largeur (B) | 11 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (C) | 7 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,5 mm |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate |