Ecrou à tôle, type 6 Avec tige filetée, pour les raccordements difficiles
Ecrou à tôle, type 6
CLIPS ECROU - DIAM. 5 MM - 21X14MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Facilité de montage et de retrait
- Compensation de tolérance et montage aveugle possible
- Couple de serrage élevé
Tolérance de filetage 6H par le revêtement non recommandée
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle)
Forme | I |
Pour vis | M5 |
Convient pour vis | M5 |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,8-4,3 mm |
Longueur (L) | 21 mm |
Largeur (B) | 14 mm |
Matière | Acier |