Ecrou à tôle, type 6 Avec tige filetée, pour les raccordements difficiles
Ecrou à tôle, type 6
ECROU A TOLE POUR VIS M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Facilité de montage et de retrait
- Compensation de tolérance et montage aveugle possible
- Couple de serrage élevé
Tolérance de filetage 6H par le revêtement non recommandée
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle)
Forme | I |
Pour vis | M6 |
Convient pour vis | M6 |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,7-4 mm |
Longueur (L) | 23,8 mm |
Largeur (B) | 16 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (C) | 11,5 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,8 mm |
Matière | Acier non allié, C45 |
Finition | Galvanisé sans couleur |
Design | Autofreinant |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 6740771 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 4852244 |